› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 8X0.14 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20007
Cod. Produttore 20007

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)
  • Tensione max: 350 V (0.14 mm²)
  • Sezione conduttori: 8 x 0.14 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Raggio curvatura min: flessibile 10x diametro
  • Temperatura: -5°C a +80°C
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Resistenza: olio, ritardante fiamma

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 8X0.14 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua struttura a otto conduttori di 0.14 mm² offre una buona flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia e una connessione sicura. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo TRONIC-CY è in grado di resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo longevità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 8X0.14 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua struttura a otto conduttori di 0.14 mm² offre una buona flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi di cablaggio. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia e una connessione sicura. Grazie alla sua costruzione robusta, il cavo TRONIC-CY è in grado di resistere a condizioni di utilizzo impegnative, garantendo longevità e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

5.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 8X0.14 Qmm Grey