› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 7X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16480
Cod. Produttore 16480

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)
  • Tensione di esercizio: 500 V
  • Sezione conduttori: 7 x 1 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza: oli, senza cadmio

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 7X1 mm² in grigio è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza nel settore elettrico. Con un design robusto e flessibile, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e duratura. La sua configurazione a sette conduttori da 1 mm² ciascuno lo rende adatto per l'uso in impianti elettrici sia residenziali che industriali, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni ambientali, contribuendo a una lunga durata nel tempo. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione e la gestione del cablaggio. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 7X1 mm² in grigio è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza nel settore elettrico. Con un design robusto e flessibile, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e duratura. La sua configurazione a sette conduttori da 1 mm² ciascuno lo rende adatto per l'uso in impianti elettrici sia residenziali che industriali, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni ambientali, contribuendo a una lunga durata nel tempo. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione e la gestione del cablaggio. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

8.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 7X1 Qmm Grey