› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 7X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16031
Cod. Produttore 16031

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 7 x 0.75 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 7X0.75 mm² in grigio rappresenta una scelta eccellente per le applicazioni elettriche che richiedono un cablaggio robusto e affidabile. Con una sezione di 0.75 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente dell'elettricità, rendendolo ideale per installazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il colore grigio offre una finitura discreta e professionale. Adatto per l'uso in ambienti interni, il cavo è conforme agli standard di sicurezza, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravoso. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile e pratica per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 7X0.75 mm² in grigio rappresenta una scelta eccellente per le applicazioni elettriche che richiedono un cablaggio robusto e affidabile. Con una sezione di 0.75 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente dell'elettricità, rendendolo ideale per installazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il colore grigio offre una finitura discreta e professionale. Adatto per l'uso in ambienti interni, il cavo è conforme agli standard di sicurezza, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravoso. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile e pratica per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

8.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 7X0.75 Qmm Grey