› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 7X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16007
Cod. Produttore 16007

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 7 x 0.5 mm²
  • Tensione di esercizio: 500 V
  • Temperatura operativa: -5°C a +80°C
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diam. esterno
  • Resistenza: olio e agenti chimici
  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 7X0.5 mm² in grigio è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di eccellente qualità, questo cavo presenta una sezione di 0.5 mm², che lo rende ideale per installazioni che richiedono una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti diversi, rendendolo adatto per utilizzi sia industriali che residenziali. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il cavo è perfetto per essere utilizzato in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono una certa mobilità. Con il TRONIC-CY, gli utenti possono contare su un prodotto affidabile, progettato per resistere alle sollecitazioni quotidiane e per garantire un funzionamento duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 7X0.5 mm² in grigio è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di eccellente qualità, questo cavo presenta una sezione di 0.5 mm², che lo rende ideale per installazioni che richiedono una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti diversi, rendendolo adatto per utilizzi sia industriali che residenziali. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il cavo è perfetto per essere utilizzato in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono una certa mobilità. Con il TRONIC-CY, gli utenti possono contare su un prodotto affidabile, progettato per resistere alle sollecitazioni quotidiane e per garantire un funzionamento duraturo nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

7.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 7X0.5 Qmm Grey