› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 7X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20033
Cod. Produttore 20033

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 7 x 0.25 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura d'esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 7X0.25 QMM in color grigio rappresenta una scelta eccellente per le applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica grazie alla sua composizione di materiali di alta qualità. Con una sezione di 0.25 mm² e sette conduttori, offre una flessibilità superiore, rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti o per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. La robustezza del rivestimento grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le influenze ambientali. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici industriali e commerciali, così come in applicazioni residenziali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Con TRONIC-CY, puoi contare su prestazioni costanti e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 7X0.25 QMM in color grigio rappresenta una scelta eccellente per le applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica grazie alla sua composizione di materiali di alta qualità. Con una sezione di 0.25 mm² e sette conduttori, offre una flessibilità superiore, rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti o per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. La robustezza del rivestimento grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le influenze ambientali. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici industriali e commerciali, così come in applicazioni residenziali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Con TRONIC-CY, puoi contare su prestazioni costanti e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

5.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 7X0.25 Qmm Grey