› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 6X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16006
Cod. Produttore 16006

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Numero conduttori: 6
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 6X0.5 mm² in grigio è una soluzione versatile per le esigenze di cablaggio elettrico. Con una struttura a sei conduttori da 0.5 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua colorazione grigia non solo offre un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro e installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il TRONIC-CY è resistente e durevole, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La flessibilità del cavo consente un'installazione semplice e rapida, mentre la sua robustezza assicura prestazioni affidabili nel tempo. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto che combina efficienza, qualità e praticità. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 6X0.5 mm² in grigio è una soluzione versatile per le esigenze di cablaggio elettrico. Con una struttura a sei conduttori da 0.5 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua colorazione grigia non solo offre un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro e installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il TRONIC-CY è resistente e durevole, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La flessibilità del cavo consente un'installazione semplice e rapida, mentre la sua robustezza assicura prestazioni affidabili nel tempo. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto che combina efficienza, qualità e praticità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

7.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 6X0.5 Qmm Grey