› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 6X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20085
Cod. Produttore 20085

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Numero conduttori: 6
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Temperatura d’esercizio: -5°C a +80°C (flessibile)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 6X0.34 mm² in colore grigio è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con sei conduttori da 0.34 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il colore grigio facilita l'integrazione estetica in vari contesti di lavoro. Grazie alla sua versatilità, il cavo TRONIC-CY è adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili e sicure. Questo cavo è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto che unisca funzionalità e resistenza, perfetto per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 6X0.34 mm² in colore grigio è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con sei conduttori da 0.34 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il colore grigio facilita l'integrazione estetica in vari contesti di lavoro. Grazie alla sua versatilità, il cavo TRONIC-CY è adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili e sicure. Questo cavo è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto che unisca funzionalità e resistenza, perfetto per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

6.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 6X0.34 Qmm Grey