› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 6X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20085M
Cod. Produttore 20085M

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 6 x 0.34 mm²
  • Isolamento: PVC DIN EN 50363-3
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Tensione operativa: 500 V
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Colore guaina: grigio (RAL 7001)
  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 6X0.34 mm² di colore grigio è progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica e resistenza. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e robustezza. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una lunga durata e prestazioni affidabili in diverse condizioni di utilizzo. Inoltre, la colorazione grigia del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in impianti elettrici esistenti. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Scegli TRONIC-CY per le tue esigenze di cablaggio e scopri la differenza in termini di prestazioni e affidabilità. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 6X0.34 mm² di colore grigio è progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica e resistenza. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e robustezza. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una lunga durata e prestazioni affidabili in diverse condizioni di utilizzo. Inoltre, la colorazione grigia del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in impianti elettrici esistenti. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. Scegli TRONIC-CY per le tue esigenze di cablaggio e scopri la differenza in termini di prestazioni e affidabilità.
Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 6X0.34 Qmm Grey