› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 6X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20083
Cod. Produttore 20083

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 6 x 0.25 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza a oli e sostanze nocive: elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 6X0.25 mm² in grigio è una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni sia domestiche che industriali. La sua configurazione a sei conduttori da 0.25 mm² consente un'installazione semplice e sicura, offrendo flessibilità e facilità di manovra in spazi ristretti. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Questo cavo rappresenta un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 6X0.25 mm² in grigio è una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni sia domestiche che industriali. La sua configurazione a sei conduttori da 0.25 mm² consente un'installazione semplice e sicura, offrendo flessibilità e facilità di manovra in spazi ristretti. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Questo cavo rappresenta un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

5.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 6X0.25 Qmm Grey