› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 5X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16478
Cod. Produttore 16478

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 5x1 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Rivestimento esterno: PVC grigio RAL 7001
  • Schermatura: treccia rame stagnato
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Resistenza a oli e sostanze nocive: elevata
  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 5X1 QMM GREY è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una robustezza che ne assicura una lunga durata nel tempo. Con una configurazione a cinque conduttori da 1 mm², offre una flessibilità eccellente, rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti o in ambienti di lavoro complessi. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mantenere l'ordine visivo nei cablaggi. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e affidabile. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 5X1 QMM GREY è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una robustezza che ne assicura una lunga durata nel tempo. Con una configurazione a cinque conduttori da 1 mm², offre una flessibilità eccellente, rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti o in ambienti di lavoro complessi. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a mantenere l'ordine visivo nei cablaggi. Questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e affidabile. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 5X1 Qmm Grey