› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 5X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16005
Cod. Produttore 16005

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 5 x 0.5 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura operativa: -5°C a +80°C
  • Raggio di curvatura minimo: 10x diametro esterno
  • Normative: DIN VDE 0812, VDE 0482-332-1-2
  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 5X0.5 mm² in grigio è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze delle installazioni elettriche. Questo cavo presenta una robusta costruzione con cinque conduttori di sezione 0.5 mm², che garantiscono un'eccellente capacità di conduzione e resistenza. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante ma offre anche una buona visibilità in ambienti di lavoro. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto per una varietà di applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e distribuzione di energia. La sua progettazione assicura una facile installazione e un'ottima flessibilità, rendendolo ideale per utilizzi sia residenziali che commerciali. Conformità agli standard di sicurezza, questo cavo rappresenta una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 5X0.5 mm² in grigio è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze delle installazioni elettriche. Questo cavo presenta una robusta costruzione con cinque conduttori di sezione 0.5 mm², che garantiscono un'eccellente capacità di conduzione e resistenza. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante ma offre anche una buona visibilità in ambienti di lavoro. Grazie alla sua versatilità, il cavo è adatto per una varietà di applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e distribuzione di energia. La sua progettazione assicura una facile installazione e un'ottima flessibilità, rendendolo ideale per utilizzi sia residenziali che commerciali. Conformità agli standard di sicurezza, questo cavo rappresenta una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

6.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 5X0.5 Qmm Grey