› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 5X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16005M
Cod. Produttore 16005M

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 5 x 0,5 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Isolamento: PVC tipo TI2
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio di curvatura: flessibile 10x Ø esterno
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 5X0.5 mm² in grigio è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni di bassa tensione e per il collegamento di dispositivi elettrici in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una resistenza adeguata e una buona conduttività elettrica, rendendolo adatto per l'uso in diverse condizioni. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto moderno, ma permette anche una facile integrazione in vari contesti di installazione. Questo cavo è progettato per offrire una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, garantendo così un funzionamento sicuro e stabile. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 5X0.5 mm² in grigio è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni di bassa tensione e per il collegamento di dispositivi elettrici in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una resistenza adeguata e una buona conduttività elettrica, rendendolo adatto per l'uso in diverse condizioni. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto moderno, ma permette anche una facile integrazione in vari contesti di installazione. Questo cavo è progettato per offrire una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, garantendo così un funzionamento sicuro e stabile.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 5X0.5 Qmm Grey