› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 5X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20059
Cod. Produttore 20059

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 5X0.34 mm² di colore grigio è un prodotto essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una conducibilità elettrica ottimale. Con cinque conduttori da 0.34 mm², è progettato per garantire una distribuzione uniforme della corrente, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia residenziali che industriali. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il rivestimento grigio conferisce un aspetto professionale e discreto. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e duraturo, capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 5X0.34 mm² di colore grigio è un prodotto essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una conducibilità elettrica ottimale. Con cinque conduttori da 0.34 mm², è progettato per garantire una distribuzione uniforme della corrente, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia residenziali che industriali. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il rivestimento grigio conferisce un aspetto professionale e discreto. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e duraturo, capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 5X0.34 Qmm Grey