Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK20032
Cod. Produttore
20032

Informazioni di prodotto

TRONIC-CY (LiY-CY) grey 5 x 0.25 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 5X0.25 QMM in grigio è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con cinque conduttori da 0.25 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una trasmissione di energia affidabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo, riducendo il rischio di guasti e malfunzionamenti. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Questo cavo è perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove è richiesta una connessione robusta e duratura. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti e tecnici del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 5X0.25 QMM in grigio è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con cinque conduttori da 0.25 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una trasmissione di energia affidabile e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo, riducendo il rischio di guasti e malfunzionamenti. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Questo cavo è perfetto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove è richiesta una connessione robusta e duratura. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti e tecnici del settore elettrico.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

5.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 5X0.25 Qmm Grey