› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 5X0.14 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20004
Cod. Produttore 20004

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione nominale: 350 V (0,14 mm²)
  • Sezione conduttori: 5 x 0,14 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Rivestimento esterno: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY 5X0.14 QMM in grigio è una soluzione versatile e di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività grazie alla sua composizione di materiali premium, che assicurano una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La configurazione a cinque conduttori offre una flessibilità eccellente, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia industriali che residenziali. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti di installazione. Questo cavo è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel cablaggio elettrico. Scegliere il cavo TRONIC-CY significa optare per una soluzione che unisce efficienza e sicurezza, fondamentale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY 5X0.14 QMM in grigio è una soluzione versatile e di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività grazie alla sua composizione di materiali premium, che assicurano una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. La configurazione a cinque conduttori offre una flessibilità eccellente, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia industriali che residenziali. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi contesti di installazione. Questo cavo è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel cablaggio elettrico. Scegliere il cavo TRONIC-CY significa optare per una soluzione che unisce efficienza e sicurezza, fondamentale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

4.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 5X0.14 Qmm Grey