› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 52X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20078
Cod. Produttore 20078

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Numero conduttori: 52
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 52X0.34 QMM in grigio è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e chimiche, rendendolo adatto per l'uso in ambienti sia interni che esterni. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale, mentre la flessibilità del cavo facilita l'installazione anche in spazi ristretti. Questo prodotto è perfetto per chi desidera un cavo che combini efficienza, durata e un design pratico, soddisfacendo così le esigenze di vari progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 52X0.34 QMM in grigio è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico. Con una sezione di 0.34 mm², questo cavo è progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e chimiche, rendendolo adatto per l'uso in ambienti sia interni che esterni. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale, mentre la flessibilità del cavo facilita l'installazione anche in spazi ristretti. Questo prodotto è perfetto per chi desidera un cavo che combini efficienza, durata e un design pratico, soddisfacendo così le esigenze di vari progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

52

diametro esterno circa

16.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 52X0.34 Qmm Grey