› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16477
Cod. Produttore 16477

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 1 mm²
  • Diametro esterno: 7,3 mm
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Materiale guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura d’esercizio: -5°C a +80°C
  • Resistenza a oli e agenti esterni: elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X1 QMM GREY rappresenta una soluzione affidabile e versatile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari contesti di utilizzo. La sua configurazione a quattro conduttori con sezione di 1 mm² assicura una conduzione efficace dell'elettricità, rendendolo adatto per applicazioni sia residenziali che industriali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto sobrio e professionale, ma facilita anche l'integrazione in installazioni esistenti senza compromettere l'estetica. La robustezza del materiale garantisce una buona resistenza agli agenti esterni, contribuendo così alla longevità del prodotto. Questo cavo è ideale per chi cerca un'opzione di cablaggio sicura e duratura, mantenendo un equilibrio tra prestazioni e design. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X1 QMM GREY rappresenta una soluzione affidabile e versatile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari contesti di utilizzo. La sua configurazione a quattro conduttori con sezione di 1 mm² assicura una conduzione efficace dell'elettricità, rendendolo adatto per applicazioni sia residenziali che industriali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto sobrio e professionale, ma facilita anche l'integrazione in installazioni esistenti senza compromettere l'estetica. La robustezza del materiale garantisce una buona resistenza agli agenti esterni, contribuendo così alla longevità del prodotto. Questo cavo è ideale per chi cerca un'opzione di cablaggio sicura e duratura, mantenendo un equilibrio tra prestazioni e design.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X1 Qmm Grey