› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16477M
Cod. Produttore 16477M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 1 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Isolamento: PVC tipo TI2
  • Guaina esterna: PVC grigia RAL 7001
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X1 mm² in grigio è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua sezione da 1 mm² garantisce una conduzione efficiente, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e domestico. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il cavo è perfetto per installazioni in spazi ristretti o dove è necessaria una maggiore maneggevolezza. Il colore grigio conferisce un aspetto elegante e discreto, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione sicura e affidabile, capace di soddisfare le normative di sicurezza richieste nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X1 mm² in grigio è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua sezione da 1 mm² garantisce una conduzione efficiente, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e domestico. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il cavo è perfetto per installazioni in spazi ristretti o dove è necessaria una maggiore maneggevolezza. Il colore grigio conferisce un aspetto elegante e discreto, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione sicura e affidabile, capace di soddisfare le normative di sicurezza richieste nel settore elettrico.
Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X1 Qmm Grey