› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X1.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16502
Cod. Produttore 16502

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 1.5 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Rivestimento esterno: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura operativa: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 10x Ø esterno
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Il cavo Tronic-CY (LIY-CY) 4x1.5 mm² in grigio è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo, realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una conduttività ottimale grazie alla sua composizione interna. La sezione di 1.5 mm² è perfetta per gestire carichi elettrici in modo sicuro, rendendolo adatto sia per installazioni domestiche che industriali. Il colore grigio del rivestimento non solo offre un aspetto elegante, ma contribuisce anche alla protezione del cavo stesso, rendendolo resistente agli agenti esterni. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando una lunga durata nel tempo. Sia che si tratti di cablaggi interni o di collegamenti esterni, il cavo Tronic-CY è una scelta versatile e performante per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo Tronic-CY (LIY-CY) 4x1.5 mm² in grigio è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo, realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una conduttività ottimale grazie alla sua composizione interna. La sezione di 1.5 mm² è perfetta per gestire carichi elettrici in modo sicuro, rendendolo adatto sia per installazioni domestiche che industriali. Il colore grigio del rivestimento non solo offre un aspetto elegante, ma contribuisce anche alla protezione del cavo stesso, rendendolo resistente agli agenti esterni. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando una lunga durata nel tempo. Sia che si tratti di cablaggi interni o di collegamenti esterni, il cavo Tronic-CY è una scelta versatile e performante per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X1.5 Qmm Grey