› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X1.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16502M
Cod. Produttore 16502M

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4 x 1.5 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Isolamento: PVC secondo DIN VDE 0207-363-3
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 10x Ø esterno
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C flessibile
  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X1.5 mm² in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 1.5 mm² che lo rende ideale per applicazioni che richiedono una conduzione affidabile e sicura. La sua robustezza e flessibilità lo rendono adatto per installazioni in ambienti sia interni che esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi elettrici. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, è una scelta eccellente per chi cerca un cavo versatile e performante, capace di soddisfare le esigenze di diverse applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X1.5 mm² in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 1.5 mm² che lo rende ideale per applicazioni che richiedono una conduzione affidabile e sicura. La sua robustezza e flessibilità lo rendono adatto per installazioni in ambienti sia interni che esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi elettrici. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, è una scelta eccellente per chi cerca un cavo versatile e performante, capace di soddisfare le esigenze di diverse applicazioni elettriche.
Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X1.5 Qmm Grey