› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16028
Cod. Produttore 16028

Informazioni principali

  • Sezione: 4 x 0,75 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Tensione max: 500 V
  • Temperatura: -5°C a +80°C flessibile
  • Raggio curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza: olio e agenti ambientali
  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X0.75 mm² in grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.75 mm² e una configurazione a quattro conduttori, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali. Il suo rivestimento in materiale resistente assicura una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, rendendolo una scelta sicura e duratura. La colorazione grigia conferisce un aspetto sobrio e professionale, perfetto per qualsiasi progetto di cablaggio. Questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica affidabile e sicura, contribuendo a mantenere l'efficienza energetica e la sicurezza dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X0.75 mm² in grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.75 mm² e una configurazione a quattro conduttori, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali. Il suo rivestimento in materiale resistente assicura una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, rendendolo una scelta sicura e duratura. La colorazione grigia conferisce un aspetto sobrio e professionale, perfetto per qualsiasi progetto di cablaggio. Questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica affidabile e sicura, contribuendo a mantenere l'efficienza energetica e la sicurezza dell'impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X0.75 Qmm Grey