› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16028M
Cod. Produttore 16028M

Informazioni principali

  • Voltaggio max: 500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0.75 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X0.75 mm² in colore grigio è la soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una notevole flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per applicazioni in ambienti sia industriali che domestici. La sua struttura a quattro conduttori da 0.75 mm² garantisce un'eccellente conducibilità elettrica, permettendo un'efficiente trasmissione dell'energia. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti estetici. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. Con il cavo TRONIC-CY, potete contare su una soluzione di cablaggio sicura e di alta qualità. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X0.75 mm² in colore grigio è la soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una notevole flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per applicazioni in ambienti sia industriali che domestici. La sua struttura a quattro conduttori da 0.75 mm² garantisce un'eccellente conducibilità elettrica, permettendo un'efficiente trasmissione dell'energia. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti estetici. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. Con il cavo TRONIC-CY, potete contare su una soluzione di cablaggio sicura e di alta qualità.
Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X0.75 Qmm Grey