› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16004
Cod. Produttore 16004

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4 x 0.5 mm²
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Materiale guaina: PVC conforme DIN VDE 0207-363-4-1
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Raggio minimo curvatura: 10 x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C (flessibile)
  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X0.5 QMM di colore grigio è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una performance costante nel tempo, rendendolo perfetto per installazioni sia domestiche che industriali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante il cablaggio. Questo cavo si distingue per la sua flessibilità e facilità di posa, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca qualità e affidabilità in un cavo elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X0.5 QMM di colore grigio è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una performance costante nel tempo, rendendolo perfetto per installazioni sia domestiche che industriali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante il cablaggio. Questo cavo si distingue per la sua flessibilità e facilità di posa, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca qualità e affidabilità in un cavo elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X0.5 Qmm Grey