Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK20058
Cod. Produttore
20058

Informazioni di prodotto

TRONIC-CY (LiY-CY) grey 4 x 0.34 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X0.34 mm² grigio è la soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una flessibilità eccezionali, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sezione di 0.34 mm² garantisce una conduzione efficiente della corrente, mentre il colore grigio conferisce un aspetto professionale e discreto. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi di installazione lo rende un'ottima scelta per professionisti e hobbisti che cercano un prodotto di qualità per i loro progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X0.34 mm² grigio è la soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una flessibilità eccezionali, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sezione di 0.34 mm² garantisce una conduzione efficiente della corrente, mentre il colore grigio conferisce un aspetto professionale e discreto. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi di installazione lo rende un'ottima scelta per professionisti e hobbisti che cercano un prodotto di qualità per i loro progetti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

5.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X0.34 Qmm Grey