› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20031
Cod. Produttore 20031

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0.25 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Diametro esterno: 5.2 mm
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X0.25 mm² di colore grigio è una scelta eccellente per le applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 0.25 mm² lo rende ideale per l'uso in impianti elettrici, dove è fondamentale mantenere elevate prestazioni e sicurezza. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il colore grigio offre una soluzione estetica e pratica per le installazioni. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, questo cavo rappresenta una soluzione versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X0.25 mm² di colore grigio è una scelta eccellente per le applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 0.25 mm² lo rende ideale per l'uso in impianti elettrici, dove è fondamentale mantenere elevate prestazioni e sicurezza. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il colore grigio offre una soluzione estetica e pratica per le installazioni. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, questo cavo rappresenta una soluzione versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

4.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X0.25 Qmm Grey