› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X0.14 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20003
Cod. Produttore 20003

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione nominale: 350 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0.14 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Temperatura operativa: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Materiale guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Resistenza a oli e sostanze nocive: elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X0.14 mm² grigio è progettato per offrire prestazioni elevate in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.14 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo garantisce una conduzione efficiente dell'elettricità, riducendo al minimo le perdite di energia. Questo prodotto è perfetto per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, dove è fondamentale garantire affidabilità e sicurezza. La costruzione robusta del cavo lo rende adatto anche per applicazioni in condizioni ambientali variabili. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X0.14 mm² grigio è progettato per offrire prestazioni elevate in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con una sezione di 0.14 mm², questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo garantisce una conduzione efficiente dell'elettricità, riducendo al minimo le perdite di energia. Questo prodotto è perfetto per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, dove è fondamentale garantire affidabilità e sicurezza. La costruzione robusta del cavo lo rende adatto anche per applicazioni in condizioni ambientali variabili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

4.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X0.14 Qmm Grey