› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X0.14 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20003M
Cod. Produttore 20003M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione nominale: 350 V (0,14 mm²)
  • Sezione conduttori: 4 x 0,14 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato 85%
  • Materiale guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C (flessibile)
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza: olio e sostanze nocive

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X0.14 mm² in grigio è una soluzione versatile e altamente affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire eccellenti prestazioni in diverse applicazioni. La sua struttura a quattro conduttori da 0.14 mm² assicura una trasmissione di corrente efficiente, rendendolo ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto moderno, ma facilita anche l'integrazione con gli altri componenti elettrici. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il cavo è adatto per l'uso in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono manovre frequenti. Scegli questo cavo per un'installazione sicura e duratura, in grado di resistere all'usura e garantire un funzionamento ottimale nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 4X0.14 mm² in grigio è una soluzione versatile e altamente affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire eccellenti prestazioni in diverse applicazioni. La sua struttura a quattro conduttori da 0.14 mm² assicura una trasmissione di corrente efficiente, rendendolo ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto moderno, ma facilita anche l'integrazione con gli altri componenti elettrici. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, il cavo è adatto per l'uso in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono manovre frequenti. Scegli questo cavo per un'installazione sicura e duratura, in grado di resistere all'usura e garantire un funzionamento ottimale nel tempo.
Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 4X0.14 Qmm Grey