› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16476
Cod. Produttore 16476

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 3 x 1 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY 3X1 QMM GREY è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire un'efficace conduzione elettrica in diverse applicazioni. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo presenta una rigidità ottimale, rendendolo adatto per installazioni sia in ambienti interni che esterni. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti. Con una sezione di 1 mm², offre una capacità di trasmissione adeguata per soddisfare le esigenze di impianti elettrici domestici e industriali. Questo cavo è stato progettato per garantire resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni affidabili e sicure. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY 3X1 QMM GREY è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire un'efficace conduzione elettrica in diverse applicazioni. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo presenta una rigidità ottimale, rendendolo adatto per installazioni sia in ambienti interni che esterni. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti. Con una sezione di 1 mm², offre una capacità di trasmissione adeguata per soddisfare le esigenze di impianti elettrici domestici e industriali. Questo cavo è stato progettato per garantire resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni affidabili e sicure.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

6.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X1 Qmm Grey