› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16476M
Cod. Produttore 16476M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 3 x 1 mm²
  • Diametro esterno: 6,8 mm
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Temperatura d'esercizio: -5°C a +80°C
  • Materiale guaina: PVC grigio (RAL 7001)
  • Conformità: DIN VDE, EAC

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 3X1 QMM GREY è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari contesti di utilizzo. La sua struttura a tre conduttori da 1 mm² assicura un'eccellente conducibilità elettrica, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in ambienti diversi. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il cavo TRONIC-CY è facilmente installabile, adattandosi a spazi ristretti senza compromettere la sicurezza. È un componente essenziale per chi cerca un cavo che unisce efficienza e resistenza, perfetto per soddisfare le normative di sicurezza vigenti. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 3X1 QMM GREY è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari contesti di utilizzo. La sua struttura a tre conduttori da 1 mm² assicura un'eccellente conducibilità elettrica, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in ambienti diversi. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il cavo TRONIC-CY è facilmente installabile, adattandosi a spazi ristretti senza compromettere la sicurezza. È un componente essenziale per chi cerca un cavo che unisce efficienza e resistenza, perfetto per soddisfare le normative di sicurezza vigenti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X1 Qmm Grey