› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X1.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16501
Cod. Produttore 16501

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 3 x 1.5 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura: -5°C a +80°C (flessibile)
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 3X1.5 mm² di colore grigio è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Con tre conduttori da 1.5 mm², questo cavo è progettato per garantire un'elevata conduttività e resistenza, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni affidabili. La colorazione grigia conferisce un aspetto discreto e professionale, permettendo un'integrazione armoniosa in qualsiasi installazione. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e duratura, come l'alimentazione di apparecchiature elettriche e sistemi di illuminazione. Scegliere il cavo TRONIC-CY significa optare per un prodotto che unisce efficienza e sicurezza, garantendo un funzionamento ottimale nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 3X1.5 mm² di colore grigio è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Con tre conduttori da 1.5 mm², questo cavo è progettato per garantire un'elevata conduttività e resistenza, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e prestazioni affidabili. La colorazione grigia conferisce un aspetto discreto e professionale, permettendo un'integrazione armoniosa in qualsiasi installazione. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e duratura, come l'alimentazione di apparecchiature elettriche e sistemi di illuminazione. Scegliere il cavo TRONIC-CY significa optare per un prodotto che unisce efficienza e sicurezza, garantendo un funzionamento ottimale nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

7.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X1.5 Qmm Grey