› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X1.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16501M
Cod. Produttore 16501M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 3 x 1.5 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura operativa: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza a oli e sostanze nocive: elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 3X1.5 mm² di colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Con una sezione di 1.5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente, perfetto per l'uso in installazioni domestiche e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una durata nel tempo, assicurando una protezione efficace contro le condizioni ambientali. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il colore grigio consente una facile integrazione negli ambienti circostanti. Questo cavo è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 3X1.5 mm² di colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Con una sezione di 1.5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente, perfetto per l'uso in installazioni domestiche e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una durata nel tempo, assicurando una protezione efficace contro le condizioni ambientali. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il colore grigio consente una facile integrazione negli ambienti circostanti. Questo cavo è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore dell'elettricità.
Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X1.5 Qmm Grey