› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16027
Cod. Produttore 16027

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione max operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 3 x 0.75 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Rivestimento esterno: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura d'esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 3X0.75 QMM GREY rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza nel tempo. La sua struttura a tre conduttori da 0.75 mm² consente un'installazione facile e sicura, ideale per applicazioni sia domestiche che industriali. Il colore grigio del rivestimento non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni ambientali. Questo cavo è perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici, assicurando prestazioni ottimali e una lunga durata. Scegliere il cavo TRONIC-CY significa optare per la qualità e la sicurezza nel cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 3X0.75 QMM GREY rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza nel tempo. La sua struttura a tre conduttori da 0.75 mm² consente un'installazione facile e sicura, ideale per applicazioni sia domestiche che industriali. Il colore grigio del rivestimento non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni ambientali. Questo cavo è perfetto per il collegamento di dispositivi elettrici, assicurando prestazioni ottimali e una lunga durata. Scegliere il cavo TRONIC-CY significa optare per la qualità e la sicurezza nel cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

6.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X0.75 Qmm Grey