› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16003
Cod. Produttore 16003

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 3 x 0.5 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio di curvatura min.: 10x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE, IEC

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 3X0.5 mm² di colore grigio è una soluzione versatile e di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica, grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua fabbricazione. La sezione di 0.5 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, rendendolo adatto per installazioni sia domestiche che professionali. La colorazione grigia del cavo non solo offre un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Grazie alla sua versatilità, il cavo TRONIC-CY è perfetto per l'uso in dispositivi elettronici, impianti di illuminazione e altre applicazioni elettriche. Con questo cavo, puoi contare su prestazioni affidabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 3X0.5 mm² di colore grigio è una soluzione versatile e di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica, grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua fabbricazione. La sezione di 0.5 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, rendendolo adatto per installazioni sia domestiche che professionali. La colorazione grigia del cavo non solo offre un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Grazie alla sua versatilità, il cavo TRONIC-CY è perfetto per l'uso in dispositivi elettronici, impianti di illuminazione e altre applicazioni elettriche. Con questo cavo, puoi contare su prestazioni affidabili e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

5.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X0.5 Qmm Grey