› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16003M
Cod. Produttore 16003M

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione max operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 3 x 0.5 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Isolamento: PVC conforme DIN VDE 0207-363-3
  • Temperatura: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza a oli e sostanze nocive: elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) da 3x0.5 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente e sicura dell'elettricità. La sua struttura a tre conduttori da 0.5 mm² lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta flessibilità e resistenza. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Questo cavo è perfetto per impianti elettrici domestici e commerciali, offrendo prestazioni ottimali e una lunga durata. Con una progettazione che rispetta gli standard di sicurezza, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, assicurando una connessione elettrica stabile e sicura. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) da 3x0.5 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente e sicura dell'elettricità. La sua struttura a tre conduttori da 0.5 mm² lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta flessibilità e resistenza. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Questo cavo è perfetto per impianti elettrici domestici e commerciali, offrendo prestazioni ottimali e una lunga durata. Con una progettazione che rispetta gli standard di sicurezza, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, assicurando una connessione elettrica stabile e sicura.
Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X0.5 Qmm Grey