› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20057
Cod. Produttore 20057

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 3 x 0.34 mm²
  • Tensione operativa: 500 V
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Rivestimento esterno: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza a oli: elevata
  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 3X0.34 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una sezione di 0.34 mm², garantendo un'eccellente conduttività e resistenza. La sua struttura a tre conduttori lo rende ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia sicura ed efficiente. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro e installazioni. Grazie alla sua flessibilità, il cavo può essere facilmente posato in spazi ristretti, rendendolo adatto per un'ampia gamma di applicazioni, dall'industriale all'uso domestico. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione robusta e duratura, perfetta per garantire la continuità e la sicurezza delle vostre connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 3X0.34 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una sezione di 0.34 mm², garantendo un'eccellente conduttività e resistenza. La sua struttura a tre conduttori lo rende ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia sicura ed efficiente. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro e installazioni. Grazie alla sua flessibilità, il cavo può essere facilmente posato in spazi ristretti, rendendolo adatto per un'ampia gamma di applicazioni, dall'industriale all'uso domestico. Scegliere questo cavo significa optare per una soluzione robusta e duratura, perfetta per garantire la continuità e la sicurezza delle vostre connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

5.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X0.34 Qmm Grey