› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20030
Cod. Produttore 20030

Informazioni principali

  • Sezione: 3 x 0.25 mm²
  • Tensione operativa: 500 V
  • Voltaggio di prova: 1200 V core/core
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Temperatura d'esercizio: -5°C a +80°C
  • Colore guaina: grigio RAL 7001
  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 3X0.25 mm² in grigio è una scelta eccellente per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Con una sezione di 0.25 mm² e una configurazione a tre conduttori, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti sia domestici che industriali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il colore grigio lo rende facilmente integrabile in qualsiasi contesto. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza, soddisfacendo le normative vigenti nel settore elettrico. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in vari dispositivi e applicazioni, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 3X0.25 mm² in grigio è una scelta eccellente per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Con una sezione di 0.25 mm² e una configurazione a tre conduttori, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti sia domestici che industriali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il colore grigio lo rende facilmente integrabile in qualsiasi contesto. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza, soddisfacendo le normative vigenti nel settore elettrico. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in vari dispositivi e applicazioni, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

4.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 3X0.25 Qmm Grey