› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 36X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16019
Cod. Produttore 16019

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 36 x 0.5 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistenza a oli e agenti esterni: elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) con sezione di 36 x 0.5 mm² in colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione sicura e duratura. La sua robustezza lo rende particolarmente adatto per ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere elevati standard di sicurezza. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza agli agenti esterni assicura una lunga vita utile. Con un design pensato per ottimizzare la trasmissione di corrente, il TRONIC-CY rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche di qualità superiore. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) con sezione di 36 x 0.5 mm² in colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione sicura e duratura. La sua robustezza lo rende particolarmente adatto per ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere elevati standard di sicurezza. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza agli agenti esterni assicura una lunga vita utile. Con un design pensato per ottimizzare la trasmissione di corrente, il TRONIC-CY rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche di qualità superiore.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

36

diametro esterno circa

15.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 36X0.5 Qmm Grey