› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 2X1 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16475
Cod. Produttore 16475

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 2 x 1 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Diametro esterno: 6,2 mm
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza a oli e sostanze: elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 2X1 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre necessità di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni elettriche. La sua struttura a due conduttori da 1 mm² assicura una conduzione efficiente della corrente, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che industriali. Il design robusto e flessibile del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il colore grigio contribuisce a un aspetto discreto e professionale. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, assicurando una protezione adeguata contro le sovratensioni e le interferenze. Scegliere il cavo TRONIC-CY significa optare per qualità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 2X1 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre necessità di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni elettriche. La sua struttura a due conduttori da 1 mm² assicura una conduzione efficiente della corrente, rendendolo ideale per installazioni sia residenziali che industriali. Il design robusto e flessibile del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il colore grigio contribuisce a un aspetto discreto e professionale. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza, assicurando una protezione adeguata contro le sovratensioni e le interferenze. Scegliere il cavo TRONIC-CY significa optare per qualità e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 2X1 Qmm Grey