› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 2X1.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16500
Cod. Produttore 16500

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 2 x 1.5 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza a oli e sostanze nocive: elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 2X1.5 QMM in grigio è la soluzione ideale per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata, garantendo prestazioni affidabili in ogni applicazione. La sua sezione di 1.5 mm² lo rende perfetto per una vasta gamma di installazioni, sia residenziali che commerciali. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da installare e gestire, permettendo di realizzare collegamenti elettrici in modo rapido e sicuro. Sia che tu stia lavorando su un progetto di ristrutturazione o su una nuova costruzione, il cavo TRONIC-CY rappresenta una scelta sicura e performante per ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 2X1.5 QMM in grigio è la soluzione ideale per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata, garantendo prestazioni affidabili in ogni applicazione. La sua sezione di 1.5 mm² lo rende perfetto per una vasta gamma di installazioni, sia residenziali che commerciali. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in qualsiasi ambiente. Grazie alla sua flessibilità, il cavo è facile da installare e gestire, permettendo di realizzare collegamenti elettrici in modo rapido e sicuro. Sia che tu stia lavorando su un progetto di ristrutturazione o su una nuova costruzione, il cavo TRONIC-CY rappresenta una scelta sicura e performante per ogni installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 2X1.5 Qmm Grey