› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 2X0.75 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16026
Cod. Produttore 16026

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 2 x 0.75 mm²
  • Tensione nominale picco: 500 V
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Resistenza a oli e agenti chimici: elevata
  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 2X0.75 mm² in grigio è progettato per garantire prestazioni affidabili in vari contesti elettrici. Con una sezione di 0.75 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente e sicura dell'elettricità. La sua costruzione robusta offre resistenza e durabilità, rendendolo perfetto per installazioni sia in ambienti residenziali che commerciali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diverse configurazioni di design. Grazie alla sua flessibilità, il cavo si adatta facilmente a curve e angoli, semplificando il processo di installazione. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di qualità superiore in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 2X0.75 mm² in grigio è progettato per garantire prestazioni affidabili in vari contesti elettrici. Con una sezione di 0.75 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente e sicura dell'elettricità. La sua costruzione robusta offre resistenza e durabilità, rendendolo perfetto per installazioni sia in ambienti residenziali che commerciali. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diverse configurazioni di design. Grazie alla sua flessibilità, il cavo si adatta facilmente a curve e angoli, semplificando il processo di installazione. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di qualità superiore in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

5.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 2X0.75 Qmm Grey