› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16002
Cod. Produttore 16002

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)
  • Tensione operativa: 500 V
  • Sezione conduttori: 2 x 0,5 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C
  • Certificazioni: EAC, VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 2X0.5 QMM in grigio è una soluzione altamente versatile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una durata prolungata nel tempo. Con una sezione di 0.5 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione affidabile della corrente. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Questo cavo è progettato per garantire una connessione sicura e stabile, rendendolo perfetto per impianti elettrici residenziali e commerciali. La sua flessibilità permette un'installazione agevole anche in spazi ristretti, mentre la costruzione robusta lo rende adatto a diverse applicazioni. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 2X0.5 QMM in grigio è una soluzione altamente versatile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una durata prolungata nel tempo. Con una sezione di 0.5 mm², è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione affidabile della corrente. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Questo cavo è progettato per garantire una connessione sicura e stabile, rendendolo perfetto per impianti elettrici residenziali e commerciali. La sua flessibilità permette un'installazione agevole anche in spazi ristretti, mentre la costruzione robusta lo rende adatto a diverse applicazioni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

5.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 2X0.5 Qmm Grey