› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 2X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16002M
Cod. Produttore 16002M

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 2 x 0,5 mm²
  • Tensione operativa: 500 V
  • Temperatura: -5°C a +80°C
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio RAL 7001
  • Resistenza a oli: elevata
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE
  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 2X0.5 mm² grigio è un prodotto di alta qualità progettato per esigenze di collegamento elettrico. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente e sicura. La sua struttura robusta garantisce una resistenza adeguata per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere un elevato standard di sicurezza e affidabilità. Il colore grigio del cavo non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diverse installazioni. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo. Adatto per l'uso in una vasta gamma di applicazioni elettriche, il TRONIC-CY rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto performante e versatile nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 2X0.5 mm² grigio è un prodotto di alta qualità progettato per esigenze di collegamento elettrico. Con una sezione di 0.5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente e sicura. La sua struttura robusta garantisce una resistenza adeguata per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere un elevato standard di sicurezza e affidabilità. Il colore grigio del cavo non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diverse installazioni. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo. Adatto per l'uso in una vasta gamma di applicazioni elettriche, il TRONIC-CY rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto performante e versatile nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 2X0.5 Qmm Grey