› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 2X0.34 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20056
Cod. Produttore 20056

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 2 x 0.34 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Isolamento: PVC conforme DIN VDE 0207-363-3
  • Tensione nominale picco: 500 V
  • Tensione di prova conduttore/schermo: 1200 V
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Temperatura esercizio: -5°C a +80°C (flessibile)
  • Serie: TRONIC-CY (LIY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 2X0.34 QMM di colore grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza ottimale agli agenti esterni e una durata nel tempo, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. Con una sezione di 0.34 mm², il cavo è perfetto per connessioni che richiedono una buona conduttività elettrica senza compromettere la sicurezza. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti e la conformità alle normative di sicurezza lo rende una scelta sicura per ogni progetto elettrico. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono un'ottima protezione contro le interferenze esterne, garantendo così un funzionamento stabile e affidabile. Scegliere il cavo TRONIC-CY significa optare per un prodotto che unisce efficienza, sicurezza e versatilità. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 2X0.34 QMM di colore grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza ottimale agli agenti esterni e una durata nel tempo, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. Con una sezione di 0.34 mm², il cavo è perfetto per connessioni che richiedono una buona conduttività elettrica senza compromettere la sicurezza. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti e la conformità alle normative di sicurezza lo rende una scelta sicura per ogni progetto elettrico. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono un'ottima protezione contro le interferenze esterne, garantendo così un funzionamento stabile e affidabile. Scegliere il cavo TRONIC-CY significa optare per un prodotto che unisce efficienza, sicurezza e versatilità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

4.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 2X0.34 Qmm Grey