› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 2X0.25 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20029
Cod. Produttore 20029

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 2 x 0.25 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura operativa: -5°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 2X0.25 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica efficiente, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua configurazione a doppio conduttore di 0.25 mm² offre una flessibilità ottimale, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma permette anche una facile integrazione in diversi ambienti. Questo cavo è particolarmente adatto per impieghi in ambito domestico e industriale, dove la sicurezza e la durabilità sono fondamentali. Grazie alla sua robustezza e resistenza, il cavo TRONIC-CY è la scelta perfetta per chi cerca qualità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 2X0.25 QMM in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica efficiente, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua configurazione a doppio conduttore di 0.25 mm² offre una flessibilità ottimale, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma permette anche una facile integrazione in diversi ambienti. Questo cavo è particolarmente adatto per impieghi in ambito domestico e industriale, dove la sicurezza e la durabilità sono fondamentali. Grazie alla sua robustezza e resistenza, il cavo TRONIC-CY è la scelta perfetta per chi cerca qualità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

4.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 2X0.25 Qmm Grey