› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 2X0.14 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK20001
Cod. Produttore 20001

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 2 x 0.14 mm²
  • Tensione nominale: 350 V
  • Temperatura lavoro: -5°C a +80°C
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Raggio di curvatura: 10x diametro est.
  • Impedenza caratteristica: 78 Ohm
  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 2X0.14 QMM in colore grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una sezione di 0.14 mm², che lo rende perfetto per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza adeguata alle sollecitazioni meccaniche e alla flessione, assicurando così una lunga durata nel tempo. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche a una facile identificazione in ambienti di lavoro complessi. Grazie alla sua flessibilità, il cavo TRONIC-CY può essere installato con facilità in spazi ristretti, rendendolo una scelta ideale per elettricisti e professionisti del settore. Questo cavo è progettato per soddisfare le normative di sicurezza più rigorose, offrendo così tranquillità e protezione in ogni utilizzo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 2X0.14 QMM in colore grigio è un prodotto versatile e di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una sezione di 0.14 mm², che lo rende perfetto per l'uso in impianti elettrici domestici e industriali. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza adeguata alle sollecitazioni meccaniche e alla flessione, assicurando così una lunga durata nel tempo. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche a una facile identificazione in ambienti di lavoro complessi. Grazie alla sua flessibilità, il cavo TRONIC-CY può essere installato con facilità in spazi ristretti, rendendolo una scelta ideale per elettricisti e professionisti del settore. Questo cavo è progettato per soddisfare le normative di sicurezza più rigorose, offrendo così tranquillità e protezione in ogni utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

3.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 2X0.14 Qmm Grey