Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK20043
Cod. Produttore
20043

Informazioni di prodotto

TRONIC-CY (LiY-CY) grey 27 x 0.25 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 27X0.25 mm² di colore grigio è progettato per offrire prestazioni elevate in ambito elettrico. Con un'area di sezione di 0.25 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione affidabile e sicura. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto a una vasta gamma di utilizzi, sia in ambito domestico che industriale. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi sistemi di installazione. Grazie alla sua flessibilità, il cavo può essere facilmente posato in spazi ristretti, assicurando una gestione ordinata dei collegamenti elettrici. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di qualità superiore per le proprie necessità elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 27X0.25 mm² di colore grigio è progettato per offrire prestazioni elevate in ambito elettrico. Con un'area di sezione di 0.25 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione affidabile e sicura. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto a una vasta gamma di utilizzi, sia in ambito domestico che industriale. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi sistemi di installazione. Grazie alla sua flessibilità, il cavo può essere facilmente posato in spazi ristretti, assicurando una gestione ordinata dei collegamenti elettrici. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di qualità superiore per le proprie necessità elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

27

diametro esterno circa

10.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 27X0.25 Qmm Grey