Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK20091
Cod. Produttore
20091

Informazioni di prodotto

TRONIC-CY (LiY-CY) grey 25 x 0.14 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 25X0.14 mm² in grigio è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e sicura. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari contesti, dalla distribuzione di energia alla realizzazione di impianti elettrici complessi. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende adatto per l'installazione in spazi ristretti e in condizioni ambientali diverse. Grazie al suo colore grigio, il cavo si integra facilmente in diversi ambienti, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. La sezione di 0.14 mm² offre un buon equilibrio tra conduttività e maneggevolezza, rendendolo perfetto per utilizzi sia residenziali che commerciali. Con questo cavo, si può contare su una trasmissione efficiente e duratura della corrente elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 25X0.14 mm² in grigio è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e sicura. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in vari contesti, dalla distribuzione di energia alla realizzazione di impianti elettrici complessi. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende adatto per l'installazione in spazi ristretti e in condizioni ambientali diverse. Grazie al suo colore grigio, il cavo si integra facilmente in diversi ambienti, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. La sezione di 0.14 mm² offre un buon equilibrio tra conduttività e maneggevolezza, rendendolo perfetto per utilizzi sia residenziali che commerciali. Con questo cavo, si può contare su una trasmissione efficiente e duratura della corrente elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

25

diametro esterno circa

9.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 25X0.14 Qmm Grey