› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 20X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16014
Cod. Produttore 16014

Informazioni principali

  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)
  • Tensione nominale: 500 V
  • Numero conduttori: 20 x 0.5 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Temperatura: -5°C a +80°C
  • Raggio curvatura: 10x diametro esterno
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 20X0.5 QMM in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una conduzione efficiente dell'energia elettrica. La sua struttura a 20 conduttori da 0.5 mm offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sia industriali che residenziali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti. Questo cavo è perfetto per l'uso in sistemi di automazione e controllo, dove è fondamentale avere un cablaggio affidabile e duraturo. Grazie alla sua compatibilità con le normative vigenti, il TRONIC-CY è una scelta sicura per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 20X0.5 QMM in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una conduzione efficiente dell'energia elettrica. La sua struttura a 20 conduttori da 0.5 mm offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sia industriali che residenziali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti. Questo cavo è perfetto per l'uso in sistemi di automazione e controllo, dove è fondamentale avere un cablaggio affidabile e duraturo. Grazie alla sua compatibilità con le normative vigenti, il TRONIC-CY è una scelta sicura per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

20

diametro esterno circa

12 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 20X0.5 Qmm Grey