Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK20040
Cod. Produttore
20040

Informazioni di prodotto

TRONIC-CY (LiY-CY) grey 20 x 0.25 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 20X0.25 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente e sicura dell'energia. La sezione di 0.25 mm² lo rende adatto per applicazioni in cui è richiesta una trasmissione di corrente ottimale, mantenendo al contempo un profilo compatto e flessibile. Il colore grigio conferisce un aspetto discreto e professionale, ideale per installazioni in ambienti sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua robustezza e alla resistenza agli agenti esterni, il cavo TRONIC-CY è perfetto per essere utilizzato in diverse applicazioni, inclusi impianti elettrici, illuminazione e sistemi di automazione. Con questo cavo, puoi contare su prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 20X0.25 mm² in grigio è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente e sicura dell'energia. La sezione di 0.25 mm² lo rende adatto per applicazioni in cui è richiesta una trasmissione di corrente ottimale, mantenendo al contempo un profilo compatto e flessibile. Il colore grigio conferisce un aspetto discreto e professionale, ideale per installazioni in ambienti sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua robustezza e alla resistenza agli agenti esterni, il cavo TRONIC-CY è perfetto per essere utilizzato in diverse applicazioni, inclusi impianti elettrici, illuminazione e sistemi di automazione. Con questo cavo, puoi contare su prestazioni elevate e durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

20

diametro esterno circa

9.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 20X0.25 Qmm Grey