› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 1X0.5 Qmm Grey

Cod. Rexel HUK16001
Cod. Produttore 16001

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 1x0,5 mm²
  • Tensione nominale: 500 V
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Guaina esterna: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza: olio e sostanze chimiche
  • Serie: TRONIC-CY (LiY-CY)

Descrizione del prodotto

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) con sezione di 1x0.5 mm² è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. La sua colorazione grigia lo rende discreto e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo garantisce una conduzione elettrica efficiente e sicura, riducendo al minimo le perdite di energia. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta affidabilità e resistenza. Perfetto per utilizzi in impianti domestici e commerciali, il TRONIC-CY è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di qualità superiore nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) con sezione di 1x0.5 mm² è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. La sua colorazione grigia lo rende discreto e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo garantisce una conduzione elettrica efficiente e sicura, riducendo al minimo le perdite di energia. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta affidabilità e resistenza. Perfetto per utilizzi in impianti domestici e commerciali, il TRONIC-CY è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di qualità superiore nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

1

diametro esterno circa

3.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 1X0.5 Qmm Grey